Motion
73285355
1/16 a 1/2", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;115 piezas, punta estándar, mango recto
Artículo MI #08201351
No. Fabricante 73285355
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16 a 1/2", punta de 118°, acabado de óxido, juego de brocas de longitud para trabajos de acero de alta velocidad;115 piezas, punta estándar, mango recto
Artículo MI #08201351
No. Fabricante 73285355
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 9/64 pulgadas, 5/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 13/64 pulgadas, 7/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 1/4 pulgadas, 17/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 19/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 21/64 pulgadas, 11/32 pulgadas, 23/64 pulgadas, 3/8 pulgadas, 25/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 27/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 29/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 31/64 pulgadas, 1/2 pulgadas

Detalles

  • Número de piezas
    115
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73285355 1/16 A 1/2", 118 GRADOS; PUNTO,
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.