Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5000 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del orificio1.23 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos1.5000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos1.5000 pulg.
Detalles
- Serie de cojinetesSerie 204
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de tornillos de fijación
- Tipo de orificioRecto
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica2899 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease FM222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaSoporte 3-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable chapado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante137527
- Número de Upc del fabricante781568905395
- Velocidad máxima950 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2899 lbf
- Capacidad de carga estática radial1482 lbf
- RelubricableNo
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática1482 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568905395
Descripción general
- Dos tipos: SC de servicio normal, SCM de servicio medio.
- El sello DualGuard, compuesto por un sello de labio único y un deflector de goma, es estándar en todos los rodamientos SC/SCM. Opción de sellos de laberinto.
- Intercambie las dimensiones de montaje con los productos más competitivos.
- 65° Ajuste el ángulo del tornillo para mayor poder de sujeción y facilidad de instalación en áreas confinadas.
- El dispositivo antirrotación en los cojinetes evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad.
- Bloques de almohada de expansión disponibles para los tamaños de eje SC más populares.
- Opción de alta temperatura disponible para 400°F en SC y SCM.
- Más o menos 2° de desalineación estática.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.