Especificaciones
Dimensiones
- Longitud16.25 pulg.
- TamañoL/XL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenCHN
- DescripciónChaleco de refrigeración ligero Phase Change 6260 L/XL negro con paquetes
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1-Cooling, paquetes 4-Ice
- Línea de productosChill-Its
- SerieCambio de fase
- UPC_NO720476121350
Descripción general
- Diseñado para ser entre un 30 % y un 60 % más ligero que otros chalecos refrigerantes del mercado, el chaleco refrigerante Chill-Its® Lightweight Phase Change mantiene a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. Su material de refrigeración de cambio de fase 100 % biodegradable mantiene una temperatura de 64° F / 18° C durante hasta dos horas cuando se activa. Confeccionado con un tejido de mezcla de algodón y poliéster, los cierres de velcro ajustables del chaleco alrededor de la cintura proporcionan un ajuste personalizado para diferentes tipos de cuerpo. La cremallera frontal de alta resistencia facilita su colocación y extracción, mientras que los dos bolsillos delanteros con cremallera se pueden utilizar para guardar pequeños accesorios. CÓMO USAR Simplemente coloque las cuatro bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 5 minutos; congelador durante 8 minutos; refrigerador durante 12 minutos; o cerca de un aire acondicionado durante 1 hora. CÓMO LIMPIAR El paquete refrigerante debe lavarse a mano con un detergente suave y agua tibia. NO lave ni seque a máquina. El chaleco de tela se puede lavar a máquina con jabón suave.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver folleto
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver folleto
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver folleto
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver literatura