Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud13.2
- Peso0.92
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- ColorGris, blanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSeguridad de lona extendida con Velcro
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- EN388N/C
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del forroAlgodón
- MaterialCorecept, cuero de vacuno
- Tipo de protecciónProtección de manos
Descripción general
Descripción del fabricante
5043-L(9) CUERO DE ALTA RESISTENCIA CON
- Brazalete de seguridad de lona flexible y extendido con cierre de Velcro® ajustable en el lado de la palma Costuras críticas reforzadas a lo largo del pulgar y el borde inferior para mayor protección Tecnología Corecept® de alto rendimiento que proporciona protección industrial contra perforaciones de alambres, metal, madera y vidrio (capa interior) Piel de vaca de primera calidad tratada superficialmente