Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de la pinza4.785 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.4 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.375 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3 pulg.
- Proyección del concentrador1.078 pulg.
- Longitud a través del orificio1.25 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2 pulg.
- Diámetro exterior5.5230 pulg.
- Diámetro de paso5.185 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.922 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.922 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Peso3.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena50 / 0.625 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950065533
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes26
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950065533
Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación