Motion
HQCWA730-200KZT-B5-H4-P23

BOSTON GEAR
HQCWA730-200KZT-B5-H4-P23

200:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #08210868
No. Fabricante HQCWA730-200KZT-B5-H4-P23
Precio9,186.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQCWA730-200KZT-B5-H4-P23

200:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #08210868
No. Fabricante HQCWA730-200KZT-B5-H4-P23
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
Precio9,186.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    200:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWA730200KZTB5H4P23 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"