Motion
25-210-3-PSI-CFF-BP3

NOSHOK INC
25-210-3-PSI-CFF-BP3

Manómetro, caja de acero negro de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 3 psi, con. 1/4 NPT atrás, brida delantera cromada, orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #08210995
No. Fabricante 25-210-3-PSI-CFF-BP3
Precio267.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-210-3-PSI-CFF-BP3

Manómetro, caja de acero negro de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 3 psi, con. 1/4 NPT atrás, brida delantera cromada, orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #08210995
No. Fabricante 25-210-3-PSI-CFF-BP3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$267.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 140
  • Aplicación
    Monitorización de filtros, distribución de gas, HVAC, detección de fugas, indicación de nivel, médico
  • Tipo de caso
    Acero, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Rango de presión manométrica
    3 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Vidrio del instrumento
  • Rango de presión
    0 a 5

Descripción general

Descripción del fabricante
25-210-3-PSI-CFF-BP3 GAUGE-3 PSI-2.5"
  • Caja de acero negro de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 5 psi
  • Manómetro de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con bisel de acero inoxidable 304 y abrazadera en U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"