Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-22001-02
- Número de Upc del fabricante812013029387
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoDuro
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieLT400
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013029387
Descripción general
- Una lente panorámica con protectores laterales integrados y protección para las cejas para una cobertura y protección totales Diseño de lente sin aros con un amplio campo de visión Brazos laterales de riel abierto para accesorios funcionales Protección UV 100 % y sin metales Geometría de lente innovadora y brazos laterales que garantizan un ajuste ceñido para la mayoría de las formas faciales Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica premium Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166