Motion
VFM351-02-36
Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, 2 posiciones, con selector de llave
Artículo MI #08224705
No. Fabricante VFM351-02-36
Precio74.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, 2 posiciones, con selector de llave
Artículo MI #08224705
No. Fabricante VFM351-02-36
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
Precio74.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    327 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de teclas
  • País de origen
    JP
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Tipo de piloto
    Piloto externo

Descripción general

Descripción del fabricante
VFM351-02-36
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9MPa
  • Área efectiva (Cv): 18mm 2 (1.0)
  • Frecuencia máxima (estilo de funcionamiento mecánico):300 c.p.m. o menos
  • Peso (básico): 260g

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good