Motion
8CR1 XBALE

GATES RUBBER CO
8CR1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.78 pulg. de D.E., 2325 psi / 160.3 bar de presión de trabajo, 9300 psi / 641.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08224911
No. Fabricante 8CR1 XBALE
Precio10.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8CR1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.78 pulg. de D.E., 2325 psi / 160.3 bar de presión de trabajo, 9300 psi / 641.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08224911
No. Fabricante 8CR1 XBALE
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
Precio10.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    853 m / 2800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    177.8 mm/7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.78 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    9300 psi / 641.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578836
  • Número de Upc del fabricante
    770075690689
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Gates® Las mangueras hidráulicas de presión variable de la serie PRO™ CR1 ofrecen rendimiento y fiabilidad en una construcción de un cable. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para uso diario. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE y EN. Calificado con acoplamientos Gates® serie PRO™ y MegaCrimp®.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie CR1 PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075690689
  • Presión de trabajo
    2325 psi / 160.3 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8CR1XBALE 4657-8836
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"