Motion
GR8320546.23

GROVE GEAR
GR8320546.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08225292
No. Fabricante GR8320546.23
Precio4,727.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320546.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08225292
No. Fabricante GR8320546.23
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
Precio4,727.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    3303 pulg./lb;373.189 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.926 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.926 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-40-H1-140-23
  • Potencia de entrada máxima
    2.926 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.293 hp;1.71 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3303 pulg-lbs;373.189 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRHMQ83240H114023 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"