Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material abrasivoGrano abrasivo de circonio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeTornillo
- Material de apoyoViaje ecológico
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco recortable
- Para usar conAmoladora Ironman
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante15R608
- Número de Upc del fabricante662980125984
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de mineralCerámica
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980125984
Descripción general
- Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso sin vibraciones; el cubo elevado se adapta a todas las bridas traseras de la amoladora estándar; Con rosca integral de 5/8"-11; El soporte recortable Eco-Trim alarga la vida útil del disco hasta 3 veces; Seguro y fácil de recortar; Para usar en: acero, acero inoxidable; Soldaduras de acabado y rectificado; Acabado superficial; Utilice siempre una brida trasera; El soporte se puede recortar para trabajar en esquinas;