Motion
2099-XL (10)

HEXARMOR
2099-XL (10)

Punto de invierno Rig Lizard con caída e impacto de nitrilo arenoso total, talla XL
Artículo MI #08226517
No. Fabricante 2099-XL (10)
Precio27.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2099-XL (10)

Punto de invierno Rig Lizard con caída e impacto de nitrilo arenoso total, talla XL
Artículo MI #08226517
No. Fabricante 2099-XL (10)
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
Su precio$27.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    10.75
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Hola Vis, Negro, Rojo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X43EP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Acrílico y fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    Acrílico y fibra de vidrio
  • Material del forro
    Acrílico y fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2099-XL (10)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001791025
  • Material
    Acrílico y fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001791025

Descripción general

Descripción del fabricante
2099-XL (10) LAGARTO DE LA PLATAFORMA DE GUANTES THERMAL
  • Fleece lining interior liners help keep hands warm and insulated Sandy nitrile full coating provides superior grip and abrasion resistance Full double-dipped coating offers liquid resistance 13-gauge acrylic and fiberglass blend shell offers 360° ANSI/ISEA level A6 cut resistance Back-of-hand IR-X® Impact Exoskeleton™ with high-flex design protects against forceful smash and impact hazards; providing workers with ANSI/ISEA 138 Level 1 impact protection Elastic cuff for a comfortable fit Hi-vis color scheme increases visual awareness on the jobsite Launderable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"