Motion
601011-20
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 20 pies, 3/8 in DI, entrada macho de 1/4 NPT x salida macho de 1/4 NPT, 300 psi
Artículo MI #08227707
No. Fabricante 601011-20
Precio72.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 20 pies, 3/8 in DI, entrada macho de 1/4 NPT x salida macho de 1/4 NPT, 300 psi
Artículo MI #08227707
No. Fabricante 601011-20
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
Precio72.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho
  • Extremo de la manguera 1
    1/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567015659
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567015659
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
601011-20 CONJUNTO DE MANGUERA, 3/8 X 20FT, PVC