Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 NPT Entrada macho x 3/4 GHT Salida macho
- Extremo de la manguera 13/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/4 Brillante Hombre
- Tipo de mangueraAgua
- Número de Upc del fabricante699567011774
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567011774
- Presión de trabajo250 psi