Motion
601143-25
Conjunto de manguera de aire de baja presión - 25 pies, 3/8 pulg. D.I., 1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho, 300 psi
Artículo MI #08227722
No. Fabricante 601143-25
Precio195.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire de baja presión - 25 pies, 3/8 pulg. D.I., 1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho, 300 psi
Artículo MI #08227722
No. Fabricante 601143-25
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
Precio195.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho
  • Extremo de la manguera 1
    1/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire
  • Número de Upc del fabricante
    699567021858
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567021858
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE MANGUERA 601143-25 , GOMA 3/8 X 25FT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good