Motion
SUCFL208-24

NTN
SUCFL208-24

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg., orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08229317
No. Fabricante SUCFL208-24
Precio658.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL208-24

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg., orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #08229317
No. Fabricante SUCFL208-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$658.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6700 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4200 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • Longitud total
    6.7700 pulg.
  • Ancho general
    2.0200 pulg.
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC208-24
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFL208N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501946
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4090 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC208-24
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529501946

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCFL208-24,2 , INOXIDABLE,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"