Motion
M-967N SOBREVISOR TINTADO CON REVESTIMIENTO DORADO 76308942755

3M
M-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755

3M™ Visor superior tintado con revestimiento de oro Versaflo℮ con protección UV/IR M-967N, 1 EA/caja
Artículo MI #08230854
No. Fabricante M-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755
Precio512.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
M-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755

3M™ Visor superior tintado con revestimiento de oro Versaflo℮ con protección UV/IR M-967N, 1 EA/caja
Artículo MI #08230854
No. Fabricante M-967N GOLD COATED TINTED OVER-VISOR 76308942755
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
Su precio$512.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    19.69 pulg.
  • Ancho general
    9.84 pulg.
  • Peso
    0.859 lb

Detalles

  • Color
    Oro
  • Compensación
    3M™ Bastidor de sobrevisor Versaflo℮, M-961N
  • Tipo de arnés
    Cubierta para la cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    00076308942755
  • Material
    Tejido aluminizado
  • Tipos de productos
    Cubierta del arnés
  • Compatibilidad serie/sistema
    Versaflo
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por el NIOSH
  • UPC_NO
    00076308942755

Descripción general

Descripción del fabricante
VISTA SUPERIOR TINTADA CON REVESTIMIENTO DORADO M-967N
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protege contra UV/IR y chispas y salpicaduras
  • Modular
  • Sobrevisor
  • Tintado
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
Los clientes también compraron