Motion
1218820

SICK INC
1218820

1218820
Artículo MI #08241092
No. Fabricante 1218820
Precio743.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK INC
1218820

1218820
Artículo MI #08241092
No. Fabricante 1218820
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
Precio743.01 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Uso y funcionamiento uniforme gracias a la visualización de calidad óptica en la carcasa o convenientemente a través de IO-Link • Simplificación al alinear el haz de luz con el reflector, el receptor o un objeto gracias al punto de luz altamente visible del LED PinPoint combinado con la pantalla LED óptica • El sensor inteligente agiliza los procesos de la máquina, más eficiente y transparente, y permite el mantenimiento predictivo • Equipado con nuevas tecnologías como TwinEye, LineSpot, ClearSens, y OptoFilter para una detección fiable de objetos • Se puede ajustar rápida y cómodamente a través del concepto de funcionamiento y visualización BluePilot • Modo de conmutación de luz/oscuridad • Fabricante: Sensores de ENFERMEDAD
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
SENSOR FOTOELEC. 1218820 W16 500MM PVC
  • Uso y funcionamiento uniforme gracias a la pantalla de calidad óptica en la carcasa o convenientemente a través de IO-Link
  • Simplificación al alinear el haz de luz con el reflector, el receptor o un objeto gracias al punto de luz altamente visible del LED PinPoint combinado con la pantalla LED óptica
  • El sensor inteligente hace que los procesos de la máquina sean más rápidos, eficientes y transparentes, y permite el mantenimiento predictivo
  • Equipado con nuevas tecnologías como TwinEye, LineSpot, ClearSens y OptoFilter para una detección fiable de objetos
  • Se puede ajustar rápida y cómodamente mediante el concepto de funcionamiento y visualización de BluePilot
  • Modo de conmutación de luz/oscuridad
  • Fabricante: Sensores de ENFERMEDAD
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"