Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud90 mm
- Círculo de pernos Diámetro11.50 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura2.7
- Ancho de la carcasa47 mm
- Longitud14.3
- Longitud a través del orificio33.3 mm
- Longitud total Diámetro113 mm
- Peso1.64
- Ancho11.5
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC204
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola