Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete1.5 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base1765 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida0.8 A
- ModeloFZ80
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm