Motion
L0227-625
Complejo de aluminio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #08254644
No. Fabricante L0227-625
Precio128.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de aluminio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #08254644
No. Fabricante L0227-625
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
Precio128.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral
  • Punto de caída
    500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    N.o 1444
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0227-625 REPUESTOS PERMA STAR LC RELLENOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"