Motion
SFT-22 HT

SEALMASTER
SFT-22 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de fieltro
Artículo MI #08255806
No. Fabricante SFT-22 HT
Precio819.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-22 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de fieltro
Artículo MI #08255806
No. Fabricante SFT-22 HT
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
Precio819.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5-1/8 pulg., 130.20 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9/16 pulg.;14.30 mm
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-9/16 pulg.;14.30 mm
  • Ancho del anillo interior
    1-11/16 pulg., 42.90 mm
  • Longitud a través del orificio
    1-11/16 pulg., 42.90 mm
  • En general Altura  
    3-3/4 pulg., 95.30 mm
  • Longitud total Diámetro  
    6-1/5 pulg., 155.60 mm
  • Ancho general
    1-3/4 pulg., 44.50 mm
  • Diámetro del piloto
    1-19/32 pulg., 40.50 mm
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    46069
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5782 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa sintética de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    662461350492
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-22 HT ALTA TEMP 2 PERNOS BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron