Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
Detalles
- Accionamiento2-Position individuales
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición única
- Catálogo del fabricante
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaMontaje en base sin conexión
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideConector DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarG
Descripción general
- Disponible como configuración de solenoide simple o doble
- Tipo enchufable y no enchufable
- Características del flujo: CV: 6.8
- Bajo consumo de energía: 1.8W CC/2.3 VA CA