Motion
0230-14854

HUB CITY INC
0230-14854

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, 180TC tramas
Artículo MI #08262252
No. Fabricante 0230-14854
Precio4,121.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-14854

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida izquierda, 180TC tramas
Artículo MI #08262252
No. Fabricante 0230-14854
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
Precio4,121.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    324
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    324
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    607 pulg./lb;68.58 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.;342.90 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.;355.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    67 lb, 30.391 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    8.38 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.38 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    324 7 5/1 B WR 182TC
  • Potencia de entrada máxima
    8.38 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    B
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    607 pulg-lbs;68.58 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-14854 REDUCTOR