Motion
22222EAKE4
Cojinete de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #08268836
No. Fabricante 22222EAKE4
Precio1,252.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #08268836
No. Fabricante 22222EAKE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,252.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    136009.445 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176411526
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    145001.805 lbf
  • UPC_NO
    029176411526

Descripción general

Descripción del fabricante
22222EAKE4 COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos