Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.2 pulg.
- Longitud3.2 pulg.
- Caudal mínimo0.005 gpm
- Relaciónhasta 500:1
Detalles
- Precisión±0.5 %
- Estándar de calibraciónCalibración logarítmica de 7 puntos
- Tipo de conexiónNPT
- CaudalDe 0.005 a 0.25 gpm
- Rango de caudalDe 0.005 a 0.25 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316L / DIN 1.4404
- Caudal máximo0.25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de puerto1/4" NPT
- Repetibilidad± 0.05 %
- Material del selloPTFE
- Tipo de selloJunta tórica de PTFE
- Material del ejeAcero inoxidable 402
- Rosca estándarNPT