Motion
VL-450
18.012 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #08271136
No. Fabricante VL-450
Precio122.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18.012 Anillo en V NBR (Buna) de diámetro nominal del eje
Artículo MI #08271136
No. Fabricante VL-450
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
Precio122.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    19.213 pulg.
  • Diámetro del eje
    18.012 pulg.
  • Peso
    62 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VL
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49432207 18.012 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"