Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total15.88 pulg.
- Ancho general10.5 pulg.
- Par de parada35.0 pulg.
- Par de arranque26 pulg.
Detalles
- Consumo de aire95.0 cfm
- Velocidad libre1690 rpm
- Potencia máxima3.10 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.845 rpm
Descripción general
- Con un diseño de engranaje recto y motor de paletas, la serie 48 es excelente para aplicaciones exigentes de alto par
- Este motor neumático montado en el pie puede manejar arranque y marcha atrás instantáneos, así como velocidades y pares variables
- También viene con capacidades de carga lateral mejoradas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación