Motion
SUCFB205-16

NTN
SUCFB205-16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #08274050
No. Fabricante SUCFB205-16
Precio430.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFB205-16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #08274050
No. Fabricante SUCFB205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$430.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6400 pulg.
  • En general Altura  
    4.6900 pulg.
  • Longitud total
    2.6400 pulg.
  • Ancho general
    1.4100 pulg.
  • Peso
    1.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC205-16
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFB205N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253021476
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253021476

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFB205-16 , BRIDA DE PERNO 3 , INOXIDABLE,