Motion
DCR-2-5
Cabezal hexagonal seguidor de leva plano - Serie Smith-Xtreme DCR, 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #08279636
No. Fabricante DCR-2-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva plano - Serie Smith-Xtreme DCR, 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #08279636
No. Fabricante DCR-2-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    Especial
  • Longitud total
    3.3000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Aplicación
    Mantenimiento del aeropuerto
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Especial
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    DCR-2-5
  • Página de producto del fabricante
    Especial
  • Número de Upc del fabricante
    651041257634
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    DCR Smith-Xtreme
  • Tipo de pasador
    Especial
  • UPC_NO
    651041257634

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR-2-5 COJINETE SEGUIDOR DE CAM
  • Seguidor especial de leva de doble fila