Motion
HRF724-15KT-B7-H4-P16

BOSTON GEAR
HRF724-15KT-B7-H4-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #08286181
No. Fabricante HRF724-15KT-B7-H4-P16
Precio4,808.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF724-15KT-B7-H4-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #08286181
No. Fabricante HRF724-15KT-B7-H4-P16
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
Precio4,808.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    43.1 lb, 19.55 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10052
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF724-15KT-B7-H4-P16 (W10052) CAJA DE ENGRANAJES