Motion
303-0500M-LY/S
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #08331139
No. Fabricante 303-0500M-LY/S
Precio24.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #08331139
No. Fabricante 303-0500M-LY/S
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
Precio24.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsillo para la radio | Cierre frontal con cremallera | Doble pestaña para micrófono
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    Camboya
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Construcción, respuesta ante emergencias, trabajo en carretera, inspector, trabajador de servicios públicos
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2.0000 en cinta retrorreflectante en dos tonos, cierre delantero con cremallera, lengüetas para micrófono de radio
  • Número de Upc del fabricante
    616314218200
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    11
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Alta visibilidad
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • UPC_NO
    616314218200
  • Color del chaleco
    Amarillo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
303-0500M-LY/S - CL3 CHALECO DE DOS TONOS SZ SM
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta de dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre con cremallera
  • 2 lengüetas para micrófono con pespuntes reforzados
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • 2 bolsillo interior inferior
  • 1 bolsillo para radio en el pecho
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos en la parte delantera
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good