Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Cara Ancho3.0625 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8125 pulg.
- Exterior Diámetro4.6500 pulg.
- Ancho general2.375 pulg.
- Diámetro de paso4.55 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.5
- Peso28.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos1610
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950515182
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeEstándar
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- Tipo de dibujo de poleaA1
- UPC_NO697950515182
Descripción general
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación