Motion
2 5V  550 TB
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 2 , 5.4 pulg. de diámetro de paso, 5.5 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 1610 , material de acero
Artículo MI #08332503
No. Fabricante 2 5V 550 TB
Precio282.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 2 , 5.4 pulg. de diámetro de paso, 5.5 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 1610 , material de acero
Artículo MI #08332503
No. Fabricante 2 5V 550 TB
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
Precio282.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.3125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.3125
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    1610
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515403
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950515403

Descripción general

Descripción del fabricante
2 5V POLEA TB DE 550 TB (1610) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"