Motion
2 C 300 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 2 , 30 pulg. de diámetro de paso, 30.4 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332561
No. Fabricante 2 C 300 TB
Precio1,686.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 2 , 30 pulg. de diámetro de paso, 30.4 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332561
No. Fabricante 2 C 300 TB
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
Precio1,686.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1875 a 3.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.8125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    30.4000 pulg.
  • Ancho general
    2.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    30 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    30.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    30.4
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3535
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950514635
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    C
  • UPC_NO
    697950514635

Descripción general

Descripción del fabricante
2 C 300 TB (3535) POLEA 'TB'
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle