Motion
7 5V  2800 J
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 7 , 27.9 pulg. de diámetro de paso, 28 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie J, material de hierro fundido
Artículo MI #08332584
No. Fabricante 7 5V 2800 J
Precio2,910.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 7 , 27.9 pulg. de diámetro de paso, 28 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie J, material de hierro fundido
Artículo MI #08332584
No. Fabricante 7 5V 2800 J
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
Precio2,910.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.3125 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.125 pulg.
  • Diámetro de paso
    27.9 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    28 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    28
  • Peso
    169.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950483849
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    C
  • UPC_NO
    697950483849

Descripción general

Descripción del fabricante
7 5V 2800 J HI-CAP QD POLEA
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"