Motion
9 5V900 E
Polea de banda trapezoidal con perforación del buje - Sección de banda 8V, ranura 9, diámetro de separación de 8.9 in, diámetro externo de 9 in, con buje, buje de la serie E, material de hierro fundido
Artículo MI #08332598
No. Fabricante 9 5V 900 E
Precio878.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de banda trapezoidal con perforación del buje - Sección de banda 8V, ranura 9, diámetro de separación de 8.9 in, diámetro externo de 9 in, con buje, buje de la serie E, material de hierro fundido
Artículo MI #08332598
No. Fabricante 9 5V 900 E
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
Precio878.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.2500 a 4.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    E
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950484136
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950484136

Descripción general

Descripción del fabricante
9 5V 900 E HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"