Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera116.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo8 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.63 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.32 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorMorado
- Accesorios compatiblesRanura y leva, boquilla combinada, NPT macho
- Construcción4 capas
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraTejido
- Tipo de mangueraQuímico
- Material del tubo interiorTermoplástico
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH052332PR-100
- Número de Upc del fabricante639789275318
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoTextil
- SerieSerie H0523
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Material del tuboTermoplástico
- Aplicaciones típicasTransferencia química.
- UPC_NO639789275318
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad