Especificaciones
Dimensions
- Presión de vapor5800 psi
- Peso12.50 lb
Details
- Presión del aire5800 psi
- ConexiónNPT
- Temperatura del aceite caliente248 °F
- Fluido hidráulicoFluido hidráulico|Agua
- Catálogo del fabricante
- Tipo de unión giratoriaFluido hidráulico / Aire / Agua
- SerieSerie 500
- Temperatura del vapor248 °F
- Temperatura del agua375°F-700 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
750-922C ROTOSEAL
- Diseño montado en el eje utilizado junto con el eje y el manguito de retención del cliente.
- Aplicaciones de alta velocidad y baja presión o aplicaciones de alta presión y baja velocidad.
- Se puede instalar en cualquier parte del eje, de forma individual o en serie, gracias al diseño flexible en línea.
- Los modelos de alta presión y baja velocidad se pueden utilizar a presiones de hasta 5,800 psi y velocidades inferiores a 100 RPM.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature