Motion
EL8180509.14

GROVE GEAR
EL8180509.14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida hueca
Artículo MI #08389808
No. Fabricante EL8180509.14
Precio2,424.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8180509.14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida hueca
Artículo MI #08389808
No. Fabricante EL8180509.14
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
Precio2,424.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    634 pulg./lb;71.632 nm
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    14 lb, 6.35 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.515 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.515 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-H818-50-H_-14
  • Potencia de entrada máxima
    0.515 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.352 hp;0.262 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    634 pulg-lbs;71.632 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H818-50-H1-14