Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo277 pulg./lb;31.3 nm
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso14 lb, 6.35 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.141 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.141 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H818-100-H1-10
- Potencia de entrada máxima0.141 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.077 hp;0.057 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieEL
- EstiloEje
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)277 pulg-lbs;31.3 Nm