Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo471 pulg./lb;53.216 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso18 lb, 8.165 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.745 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.745 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM818-7.5-H1-56-10
- Potencia de entrada máxima1.745 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.745 hp;1.301 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)471 pulg-lbs;53.216 Nm