Motion
EL8180526.10

GROVE GEAR
EL8180526.10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 1.7500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 0.6250 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 0.6250 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 140TC tramas
Artículo MI #08389890
No. Fabricante EL8180526.10
Precio2,602.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8180526.10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 1.7500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 0.6250 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 0.6250 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 140TC tramas
Artículo MI #08389890
No. Fabricante EL8180526.10
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
Precio2,602.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    233.3 rpm
  • Par de salida máximo
    471 pulg./lb;53.216 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Peso
    18 lb, 8.165 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.909 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.909 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM818-7.5-H_-140-10
  • Potencia de entrada máxima
    1.909 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.745 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    471 pulg-lbs;53.216 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM818-7.5-H1-140-10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good