Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo630 pulg./lb;71.18 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso17 lb, 7.711 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoSin pintar
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.875 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.875 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HMQ818-20-H_-140-12
- Potencia de entrada máxima0.875 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.875 hp;0.652 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)630 pulg-lbs;71.18 Nm