Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.8800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteB821
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo897 pulg./lb;101.35 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1125 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin pintar
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza1.887 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.887 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-B821-15-L
- Potencia de entrada máxima1.887 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.661 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5004.24 N, 1125 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)897 pulg-lbs;101.35 Nm