Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.8800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 0.5000 pulg., 4.763 x 12.70 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo439 pulg./lb;49.601 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1580 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso20 lb, 9.072 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.217 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.217 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM821-100-L-56
- Potencia de entrada máxima0.217 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.122 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7028.19 N, 1580 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)439 pulg-lbs;49.601 Nm