Motion
EL8210153.00

GROVE GEAR
EL8210153.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08390209
No. Fabricante EL8210153.00
Precio2,493.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8210153.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08390209
No. Fabricante EL8210153.00
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
Precio2,493.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.8800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    970 pulg./lb;109.6 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1385 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    19 lb, 8.618 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.769 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.769 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ821-50-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    0.769 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.539 hp;0.402 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    6160.78 N, 1385 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    970 pulg-lbs;109.6 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ821-50-L-140-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron