Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.8800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo547 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1495 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso19 lb, 8.618 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.304 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.304 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ821-80-D-140
- Potencia de entrada máxima0.304 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.19 hp;0.142 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida6650.09 N, 1495 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)547 pulg-lbs