Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.8800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo964 pulg./lb
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.;271.53 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.12 mm
- Peso17 lb, 7.711 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.338 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.338 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H821-20-H1-19
- Potencia de entrada máxima1.338 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.338 hp;0.998 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Clasificación de par (pulg.-lb)964 pulg-lbs